Bristle-Brush typ C ⌀ 50 mm ⌀ stopky 6 mm BB-ZS

Č. pol.: 573547
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
179 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.
Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).
Upínací tŕň (⌀ stopky 6 mm) zaliaty so segmentami.
S ohnutými štetinami (typ C) na opracovanie profilovaných povrchov.

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.
Použitie na priame brúsky alebo flexibilné hriadele bez ďalšieho príslušenstva.
Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.