Bristle-Brush typ C ⌀ 150 mm BB-ZB

Č. pol.: 573555
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
115 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Zaliate špeciálne čistiace kefy sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.
Radiálna kefa Bristle-Brush pozostáva z jednotlivých segmentov (šírka cca 1,6 mm).
S ohnutými štetinami (typ C) na opracovanie profilovaných povrchov.

Použitie:

Dodržiavajte smer otáčania.
Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch. Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.
⌀ otvoru 25,4 mm s priloženými redukčnými krúžkami ⌀ 22,23 / 19 / 15,6 / 12,7 mm. Prispôsobiteľné použitím adaptéra č. 573580 ľubovoľnej šírke. Použitie na dvojitých brúskach alebo na priamych brúskach, príp. flexibilných hriadeľov s upínacím tŕňom č. 556380 veľ. 1.