Vysokovýkonný pilník, tvrdo pochrómovaný Sek 2

Č. pol.: 519100
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Výkonné pilníky s tvrdou chrómovou povrchovou úpravou s tvrdosťou HRC 67, so širokou škálou použitia od mäkkých materiálov, ako je hliník, až po veľmi tvrdé materiály, ako je vysoko legovaná oceľ, INOX a keramika . Dĺžka bez stopky 100 mm.

Výhoda:

  • Vysoká odolnosť voči korózii
  • 3 – 6-násobne dlhšia životnosť v porovnaní s bežnými pilníkmi.
  • Žiadne upchávanie pri opracovaní veľmi mäkkých materiálov.