Tři čtvercové pilníky

Č. pol.: 2123-10
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dielenský pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2123-10
EAN/GTIN 4000896012466
Číslo výrobcu 2123-10
Číslo L L60140 4709

Popis

Popis:

  • Zuby (záseky): 2 = střední
  • DIN 7261 tvar C
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 250 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.33 kg