Štvorhranné pilníky s 2-zložkovou rukoväťou GARANT Sek 2 (polvrstva)

Č. pol.: 512201
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
55 kus/y s okamžitým dodaním
  • Tvar: D
  • Popis tvaru: štvorhranný, polotupý výbeh
  • Norma: DIN 7261

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Polotovary sú kované a brúsené a sú opatrené presným rezom rovnomernej hustoty a hĺbky vykonaným špeciálnymi strojmi. Ploché pilníky majú tvar zubov, ktorý je prispôsobený typu pilníka.
Zo všetkých strán vyrezávané; polotupé, vysunuté.
Pilník s narazenou, ergonomickou dvojzložkovou rukoväťou pilníka, otvorom na zavesenie a praktickými farebnými úchytkami (červená, zelená, žltá) na individuálne označenie napr. veľkosti seku.

Použitie:

Kvalitný pilník pre dielenské použitie s dlhou životnosťou a vysokým výkonom pri pilovaní.

Norma:

DIN 7261 tvar D

Poznámka:

Pilník bez rukoväti dostupný pod č. 512200.