{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Proces brúsenia | Rezanie | |
Brusivo | Korund, netkaná živicová väzba | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A80-BS | |
optimalizované pre materiál | Oceľ; INOX | |
Tvar | 41N | |
⌀ kotúčov D | 250 mm | |
Šírka kotúča T | 1,5 mm | |
⌀ otvora H | 32 mm | |
Pohonný stroj | Stacionárne rezacie stroje | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 598720 67 | |
EAN/GTIN | 9003171659405 | |
Číslo výrobcu | 165940 |