Sada brúsnych teliesok hrubý 10

Č. pol.: 550200 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
157 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti hrubý
⌀ stopky 6 mm
Dĺžka stopky 40 mm
Počet brúsnych kolíkov 10
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 550200 10
EAN/GTIN 4045197239099

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Stopka ⌀ 6 mm × 40 mm.
Keramicky spojené brúsne telieska v ružovom ušľachtilom korunde (AR). Stredne tvrdé vyhotovenie.
Sortiment s vybranými brúsnymi telieskami v najbežnejších tvaroch a rozmeroch.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie nelegovanej a nízko legovanej ocele a oceľovej liatiny.
Odporúčaná rýchlosť rezania 30 − 50 m/s.

Rozsah dodávky:

Po 1 brúsnom teliesku ZY1020 / ZY1325 / ZY1632 / ZY2006 / ZY2025 / SP1320 / SP2032 / KE2032 / KU16 / KU20.