Súprava brúsnych húb 24dielna extra mäkká 100

Č. pol.: 557530 100
Nastavte cenu 24 ks (1,25 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
205 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: SiC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 100
Stupeň jemnosti jemná
Šírka 98 mm
Výška 13 mm
Dĺžka 125 mm
Počet potiahnutých plôch 2
Počet hubiek, tampónov 24
Druh produktu Brúsna špongia

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 557530 100
EAN/GTIN 4046719251773
Číslo výrobcu 7000006622

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Kameň
 
Nátery
 
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Brúsna huba s extra mäkkou vnútornou vrstvou. Skvele sa prispôsobí všetkým profilom. S povrchovou vrstvou na 2 strane.
karbid kremíka (SiC)

Výhoda:

  • Elastické, žiadne tvorenie zalomení alebo záhybov.
  • Všetky špongie vhodné aj pre mokré brúsenie.
  • Minimálna náchylnosť na zanášanie, vymývateľná.

Použitie:

Na jemné brúsenie nerovných a profilovaných plôch bez toho, aby sa musela meniť geometria. Obrúsenie kovu, dreva a plastov pred nanášaním farby, podkladové brúsenie pred lakovaním.