Rounové kompaktné brúsne teliesko ⌀ 25×25 mm 280S

Č. pol.: 551930 280S

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,54 € / ks
  • Od 50 ks
    5,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
432 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Porovnanie zrnitosti 280
Stupeň jemnosti jemná
Stupeň tvrdosti mäkká
Prevedenie 2S fine
⌀ otvora 5 mm
⌀ hlavy 25 mm
Výška hlavy 25 mm
Upínač cez upínací tŕň č. 551935.
odporúčané otáčky 13 000 min-1
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 551930 280S
EAN/GTIN 50048011137136
Číslo výrobcu 7000000690

Popis

Prevedenie:

Vláknité rúno Scotch-Brite™ s brúsnym materiálom viazaným živicou, tvar so stlačeným pripevneným hrotom, možnosť nastavenia.

Použitie:

Zanecháva jemný povrch a znižuje drsnost všetkých materiálov.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely