{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Porovnanie zrna | 240 - 280 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Netkaná konštrukcia | 220 | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šírka valčeka | 100 mm | |
Dĺžka kotúča | 10 m | |
Vykonanie | A fine | |
Farba | zelená | |
Typ výrobku | Rolka brúsneho rúna |
Číslo položky | 556110 220 | |
EAN/GTIN | 4045197557278 | |
Číslo výrobcu | 556110 220 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Rolka brúsneho rúna, 100 mm × 10 m, Štruktúra rúna: 220
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
92 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
294 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
112 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Vykonanie | A fine | A fine | A fine |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | < 0,1 % | < 0,1 % |
Farba | zelená | zelená | cervená |
Šírka valčeka | 100 mm | 115 mm | 115 mm |
Dĺžka kotúča | 10 m | 10 m | 10 m |
Netkaná konštrukcia | 220 | 220 | 220 |
Typ výrobku | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna | Rolka brúsneho rúna |