Obťahovací kameň – ušľachtilý korund 150X16F

Č. pol.: 558525 150X16F

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,75 € / ks
  • Od 10 ks
    8,96 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
251 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 320
Stupeň jemnosti jemná
Tvar Štvorhran
Šírka 16 mm
Dĺžka 150 mm
Farba oranžová
Druh produktu Obťahovací pilník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558525 150X16F
EAN/GTIN 9003172581354
Číslo výrobcu 258135

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Použitie:

Na odhrotovanie, ostrenie, sťahovanie a zrážanie rezných hrán náradia alebo nástrojov. Na konečnú úpravu otvorov, povrchov a hrán pri výrobe foriem. Tiež na zlepšenie povrchu, úpravu a leštenie.
Pre oceľ (vytvrdenú) a zliatiny so zvýšenou pevnosťou v ťahu. Húževnatosť tohto materiálu poskytuje pevnosť hrán a vysokú reznú schopnosť.

Poznámka:

Používajte prednostne s olejom, petrolejom alebo vodou.
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
    Dĺžka × šírka (mm) stupeň jemnosti Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka