Malé brúsne teliesko jemná AR

Č. pol.: 550400

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 1,79 €
  • Od 10
    Od 1,49 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 354 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Keramicky spojené brúsne telieska v ružovom ušľachtilom korunde (AR). Stredne tvrdé vyhotovenie.
Jemné zrno. Stopka ⌀ 3 mm, dĺžka stopky 30 mm.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie nelegovanej a nízko legovanej ocele a oceľovej liatiny.
Odporúčaná rýchlosť rezania 30 − 50 m/s.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka