Malé brúsne teliesko jemná KU04

Č. pol.: 551510 KU04
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
567 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Stupeň jemnosti jemná
⌀ hlavy 4 mm
Dĺžka hlavy 4 mm
⌀ stopky 3 mm
Dĺžka stopky 50 mm
Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 551510 KU04
EAN/GTIN 4027497217144
Číslo výrobcu A6011004043530181

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska LUKAS (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska LUKAS sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Malé brúsne telieska so zmiešaným zrnom (AD-AW) z normálneho korundu, ušľachtilého korundu tmavočerveného a jednokryštálového korundu bieleho (LUKAS označenie NDW) v zrne 100 (jemné). Keramická väzba. Stopka ⌀ 3 mm, dĺžka stopky 50 mm.

Použitie:

Brúsne telieska s vysokou tvarovou stabilitou sú vhodné najmä na jemné a hranové obrábanie (tvrdených) nástrojových a Cr-Ni ocelí vo výrobe náradia a foriem. Odporúčaná rezná rýchlosť 10 − 30 m/s.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka