{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | CaraFin | |
Brusivo | Diamant | |
Skratka pre brúsivo | D | |
Stupeň jemnosti | Lesklá politúra | |
⌀ hlavy | 16 mm | |
Dĺžka hlavy | 10 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčaná obvodová rýchlosť | 1 m/s - 2 m/s | |
Druh produktu | Leštiace teliesko |
Číslo položky | 551940 ZY1610 | |
EAN/GTIN | 4062406114589 |