Leštiace brúsne teliesko zrno 220 (hnedé) jemná 8X10

Č. pol.: 551920 8X10

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,64 € / ks
  • Od 10 ks
    3,03 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
954 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Normálny korund (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 220
Popis tvaru Valec
⌀ hlavy 8 mm
Dĺžka hlavy 10 mm
⌀ stopky 3 mm
Farba hnedá
odporúčaná obvodová rýchlosť 10 m/s - 15 m/s
Druh produktu Leštiace teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 551920 8X10
EAN/GTIN 4045197239969

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Leštiace kolíky s normálnym korundom (A) v gumenom elastickom spojení.
GARANT leštiace kolíky sa vyznačujú vysokou životnosťou pri rýchlom dosiahnutí jemného rovnomerného povrchu. Podľa vyhotovenia sa môže dosiahnuť rovná jemná politúra alebo až lesklá politúra. GARANT leštiace kolíky sa môžu samé profilovať zarovnávacími nástrojmi.

Použitie:

Na jemné brúsenie a leštenie ocele, ocele odolnej proti hrdzi a kyselinám, materiálov odolných proti vysokým teplotám a neželezných kovov. Leštiace brúsne telieska neupchávajú ani pri mazaných materiáloch. Na matné leštenie alebo vytvorenie optických efektov na nehrdzavejúcich nádobách atď. Elastickým naviazaním brúsneho zrna sa dosiahne veľmi jemná politúra.
Nevhodné pre hrany a drsné plochy.
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
    Hlava ⌀ × dĺžka hlavy Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka