Brusný pás (A) 237AA Trizact™ 150×2000 mm

Č. pol.: 558475

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 49,20 €
  • Od 10
    Od 41,00 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
183 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Abrazívne častice v tvare pyramídy (A) sú založené na presne usporiadanej, trojrozmernej štruktúre najmenších minerálnych častíc oxidu hlinitého. Pri brúsení sa neustále odkrývajú nové vrstvy abrazívnych častíc – až po tkaninovú podložku (X-tkanina).

Použitie:

Na rafináciu a konečnú úpravu. Pre absolútne konzistentné výsledky jemného brúsenia všetkých ocelí, chróm-niklových ocelí, kobaltu, niklu a zliatin titánu.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.