{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Normálny korund | |
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 80 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Tvar brúsneho valca | valcové | |
⌀ brúsnych valcov | 20 mm | |
Dĺžka brúsnych valcov | 38 mm | |
maximálne otáčky | 18 000 min-1 | |
Druh produktu | Brúsny valček |
Číslo položky | 553880 20X38 | |
EAN/GTIN | 4045197524553 |