Brúsny pás zirkónový korund (ZA) ZK713X, 100×950 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 558315 40
(7,09 € / 1 Metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    6,74 € / ks
    (7,09 € / 1 Metre)
  • Od 10 ks
    5,62 € / ks
    (5,92 € / 1 Metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
118 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Abrazívne skratky: ZA
  • Obsah železa, síry a chlóru: < 0,1

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Series (Séria) Ozubenie ZK713X
Abrazívne skratky ZA
Zrno 40
Obsah železa, síry a chlóru < 0,1 %
Šírka brúsneho pásu 100 mm
Dĺžka brúsneho pásu 950 mm
Typ výrobku Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558315 40
EAN/GTIN 4018875129104
Číslo výrobcu 738526

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
35
Oceľ < 900 N/mm²
 
32
Oceľ < 1400 N/mm²
 
20
Oceľ < 55 HRC
 
32
Oceľ < 60 HRC
 
25
Oceľ < 67 HRC
 
20
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
Drevo
 
23
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonný brúsny pás so zirkónovým korundom (ZA) pre vysoký úber. V porovnaní s bežným korundom umožňuje nepretržité samoostrenie dlhšiu životnosť s vyšším rezným výkonom a konzistentnou kvalitou povrchu.
X-tkanina (robustná) pre veľký úber na stacionárnych strojoch.

Použitie:

Na obrobenie všetkých druhov ocele a zliatinovej ocele, odliatkov, ako aj NE-kovov.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka