Brúsny pás Cubitron™II 947A 30×533 mm

Č. pol.: 558436

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,82 €
  • Od 10
    Od 4,02 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
194 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsny pás Cubitron™ II 947A s presne tvarovaným keramickým zrnom a oxidom hlinitým na ľahkej podložke z X-tkaniny. Pružný brúsny pás na náročné brúsne práce na ručných strojoch a strojoch s dlhým pásom. Chladný výbrus pomocou brúsneho prostriedku.
X-tkanina (flexibilná) pre ručné stroje a stroje s dlhým pásom.

Použitie:

Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán, hliník.

Poznámka:

Iné zrnitosti, kvality a rozmery sú k dispozícii na vyžiadanie podľa minimálnych množstiev výrobcu. Bez špecifikácie objednávky bude dodávka realizovaná štandardným pásovým spojom. Brúsne pásy pre stroje na satinovanie nájdete pod č. 568526ff.