Brúsne teliesko hrubý AR

Č. pol.: 550900

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 2,12 €
  • Od 10
    Od 1,77 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
271 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsne telieska GARANT (certifikované a kontrolované prostredníctvom OSA podľa EN 12 413) sú z hľadiska stupňa tvrdosti, spojiva, druhov a veľkostí zŕn určené špeciálne na uvedené prípady použitia a podľa možnosti na najširšie spektrum použitia. Presný obeh bez obvodového hádzania zabezpečuje práce bez vibrácií a je šetrný voči ľuďom, strojom a obrobku. Brúsne telieska GARANT sú univerzálne určené na brúsenie hrán a plôch a vyznačujú sa vysokým výkonom pri úbere materiálu v spojení s dlhou životnosťou a rovnomernou kvalitou povrchu obrobku.
Keramicky spojené brúsne telieska v ružovom ušľachtilom korunde (AR). Stredne tvrdé vyhotovenie.
Hrubé zrno. Dĺžka stopky 40 mm.

Použitie:

Na univerzálne obrábanie nelegovanej a nízko legovanej ocele a oceľovej liatiny.
Odporúčaná rýchlosť rezania 30 − 50 m/s.