Brúsna tkanina (A) modrá, normálna KK 24 240

Č. pol.: 556800 240
(13,91 € / 1 Square metre)

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    0,89 € / ks
    (13,91 € / 1 Square metre)
  • Od 50 ks
    0,74 € / ks
    (11,56 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 471 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria KK24
Brusivo Normálny korund
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 240
Stupeň jemnosti jemná
Brúsny kotúč Šírka 280 mm
Brúsny kotúč Dĺžka 230 mm
Označenie výrobcu KK 24
Druh produktu Brúsna tkanina

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 556800 240
EAN/GTIN 4018875000847
Číslo výrobcu 700084

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Nátery
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Tesne pletená bavlnená tkanina s rovnomerne posypaným bežným korundom (A) v živicovej väzbe. Veľmi dobrá priľnavosť zrna, vysoký brúsny výkon a dlhá životnosť. Veľkosť listu 230 × 280 mm.
Typ VSM KK 24: Modrá tkanina, lacná brúsna tkanina pre normálne namáhanie.

Použitie:

Univerzálne použiteľný, prevažne na ručné brúsenie (gumený brúsny segment pozri č. 557600).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka