{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | KK24 | |
Abrazíva | Normálny korund | |
Abrazívne skratky | A | |
Zrno | 120 | |
Stupeň jemnosti | stredný | |
Šírka brúsneho plechu | 280 mm | |
Dĺžka brúsneho listu | 230 mm | |
Názov výrobcu | KK 24 | |
Typ výrobku | Brúsna tkanina |
Číslo položky | 556800 120 | |
EAN/GTIN | 4018875000809 | |
Číslo výrobcu | 700080 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Brúsna tkanina (A) modrá, normálna KK 24, 230×280 mm, Zrnitosť: 120
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 512 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
50
kusov
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 257 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
Od
50
kusov
|
|
Stupeň jemnosti | stredný | stredný |
Zrno | 120 | 120 |
Šírka brúsneho plechu | 280 mm | 280 mm |
Dĺžka brúsneho listu | 230 mm | 230 mm |
Abrazíva | Normálny korund | Korund |
Abrazívne skratky | A | A |
Typ výrobku | Brúsna tkanina | Brúsna tkanina |