Brúsna čiapočka (špeciálny korund) 1626G

Č. pol.: 553056 1626G

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    1,04 € / ks
  • Od 100 ks
    0,87 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
305 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: G

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo korundové brúsne zrno (A)
Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 320
Tvar G
⌀ brúsnych čiapočiek 16 mm
Dĺžka brúsnych čiapočiek 26 mm
odporúčané otáčky 12 000 min-1
Druh produktu Brúsna čiapočka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 553056 1626G
EAN/GTIN 4062406123291

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
Drevo
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysoká agresivita a rýchle odstránenie vďaka optimalizovanému spojeniu zŕn.
Špeciálny korund (A) s vrchným spojom na univerzálne použitie vo výrobe nástrojov a foriem.

Použitie:

Bezšvovo tvarované brúsne čiapočky sa nasunú na gumové teleso a počas chodu stroja ich bezpečne drží odstredivá sila. Brúsne čiapočky sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť (otočením nahor/nadol v smere drážky).

Poznámka:

Kompatibilný iba k prebrúseným nosným systémom na brúsne čiapočky č. 553100.
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
    ⌀, dĺžka brúsnej čiapočky, tvar Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka