Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický, ⌀ 125 mm, Zrnitosť: 40

Č. pol.: 565285 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    3,26 € / ks
  • Od 10 ks
    2,71 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 687 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
  • Abrazívne skratky: ZA
  • Obsah železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • Otvor⌀: 22,23
  • Optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Abrazíva Zirkónový korund (ZA)
Abrazívne skratky ZA
Obsah železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
Disk⌀ 125 mm
Otvor⌀ 22,23 mm
Optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Maximálna periférna rýchlosť 80 m/s
Typ výrobku Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565285 40
EAN/GTIN 4062406159436
Číslo výrobcu 565285 40

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Kvalitný zirkónový korund pre vysoký brúsny výkon.
  • Tanier zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodný pre oceľ a INOX .
  • Najlepšie výsledky na uhlových brúskach všetkých výkonnostných tried.

dlhá životnosť – Veľmi husté usporiadanie nožov pre maximálnu životnosť.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka