{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 60 | |
Brúsna podložka | Tanier zo sklenenej vlákniny | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | plast spevnený vláknami; Hliník | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565381 60 | |
EAN/GTIN | 4045197887634 |