Vejárovitý brúsny kotúč V2 Power, (ZA), plochý-šikmý na oceľ ⌀ 125 mm

Č. pol.: 565462

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 7,31 €
  • Od 10
    Od 6,10 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
885 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť.
Tanier zo sklenej tkaniny pre univerzálne použitie.
Čistý zirkónový korund na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

Použitie:

Pracovanie bez vibrácií pri dlhej životnosti.

Poznámka:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.