{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Abrazívne skratky | Keramika | |
Zrno | 40 | |
Obsah železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | plochý, šikmý | |
Disk⌀ | 115 mm | |
Otvor⌀ | 22,23 mm | |
Nosná doska | Tanier z oceľového plechu | |
Optimalizované pre materiál | INOX | |
Maximálna periférna rýchlosť | 80 m/s | |
Typ výrobku | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565421 40 | |
EAN/GTIN | 4027497388813 | |
Číslo výrobcu | A27201150400050 |