Vejárovitý brúsny kotúč špeciál (ZA) s lamelovým presahom ⌀ 125 mm

Č. pol.: 566295

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,96 €
  • Od 10
    Od 4,13 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 142 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vejárovitý brúsny kotúč s extra veľkým výstupkom dosky (10 mm). Vysoký úberový výkon a životnosť vďaka kvalitnému zirkónovému korundu (ZA) na robustnej zmesovej tkanine. S brúsne aktívnou povrchovou úpravou pre brúsenie za studena.
  • Šikmý tvar − na spracovanie hrán/zvarových švov a povrchové brúsenie pod uhlom 15 – 25°.

Použitie:

Ideálne na striedavé brúsenie povrchov a kontúr a na obrábanie ťažko prístupných miest, ako je napríklad brúsenie kútových zvarov.