Tkaninový brúsny kotúč so suchým zipsom (CER) ⌀ 115 mm

Č. pol.: 567510

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 1,34 €
  • Od 50
    Od 1,11 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 993 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Zadná strana kotúča je kašírovaná slučkovým velúrom a v spojení s brúsnym tanierom so suchým zipsom napr. č. 567760 samodržiaci. Na rýchlu výmenu kotúča.
Brúsne kotúče na suchý zips XK870K s robustnou polyesterovou tkaninou. Samoostriace keramické zrno s aktívnou dodatočnou brúsnou vrstvou (TOP Size) zaisťuje agresívny a chladný brús.

Použitie:

Na uhlových brúskach, príp. excentrických brúskach s brúsnym tanierom so suchým zipsom (nie je možné odsávanie prachu). Najvyššia pracovná rýchlosť 40 m/s.
Na obrábanie všetkých ocelí, veľmi vhodné pre ťažko obrobiteľné materiály, ako sú ušľachtilá oceľ, zliatiny niklu, chróm, titán.

Poznámka:

Vhodná ručná brúska pre brúsny kotúč so suchým zipsom pozri č. 567857 veľ. 125 a veľ.150. Kotúč z tkanej látky so suchým zipsom, pozri č. 566902566950. Malý brusný systém s priemerom 50 mm a 75 mm, pozri č. 554005 a nasl.