Rúnový kotúč so suchým zipsom GB-DH ⌀ 125 mm

Č. pol.: 566903

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 5,12 €
  • Od 50
    Od 4,27 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 047 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a priľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).
Veľmi agresívny rúnový kotúč s vysokou stabilitou hrán. Zapracované keramické zrno (CER) umožňuje vyšší úber.

Použitie:

Ideálne na obrábanie malých zvarových švov a bodových zvarov, ako aj na hrubšie čistenie a odihlovanie. Žiadne podbrusovanie povrchu.
Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.

Poznámka:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705 a nasl.