Rúnový kotúč so suchým zipsom ⌀ 125 mm

Č. pol.: 566950

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,44 €
  • Od 20
    Od 3,70 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 091 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • maximálna obvodová rýchlosť: 40

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Brúsne kotúče s rúnom so suchým zipsom s prepichnutým textilným podkladom na bezpečné pripevnenie suchým zipsom. S odnímateľným centrovacím jadrom na presnejšie umiestnenie a priľnutie kotúča na podložku (približne o 50 % nižšia úroveň vibrácií s podložkou so suchým zipsom č. 566965).

Použitie:

Na uhlové brúsky s podložkou na suchý zips č. 566960 alebo 566965.
Na konečnú úpravu, zmatňovanie, prekrývanie s výrazným znížením drsnosti povrchu, ako aj na ľahké čistenie (napr. odstraňovanie nábehovej farby) a odhrotovanie.

Poznámka:

Brúsne kotúče so suchým zipsom na predbrúsenie, pozri č. 567705 a nasl.