Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Coarse, TR, 25,4 mm, 50 ks/vnitřní balení, 200 ks/karton, dávkovací balení.

Č. pol.: 7100271028
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100271028
EAN/GTIN 50638060893208
Číslo výrobcu 7100271028
Číslo L L51710 1655

Popis

Prevedenie:

Značka: Scotch-Brite™
Barva: Barva: hnědá
Průmyslová odvětví: Kovoobrábění // Opravy karoserií a laků // Letectví a kosmonautika // Potravinářství // Automobilový průmysl // Doprava a těžká technika // Železniční průmysl // MRO.
Maximální rychlost: 30000,0 ot/min
Průměr: 25,4 mm

Popis:

Přesné netkané kotouče Scotch-Brite™ Roloc™ nastavují nový standard v oblasti povrchové úpravy. Tyto nově vyvinuté víceúčelové kotouče mají přesnou zrnitost 3M zapracovanou do rouna, díky čemuž je řada Scotch-Brite™ ještě produktivnější a má delší životnost.

Charakteristika:

Nyní s technologií přesných zrn 3M™ - zajistěte novou úroveň výkonu.
Konzistence a snadné použití pro zajištění povrchové úpravy bez výrazné změny obrobku.
Přizpůsobivý kotouč z netkané textilie v kombinaci s podložkou Roloc™ vám poskytuje nejlepší brusný výkon a pohodlný a efektivní systém rychlé výměny.