• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and FinishScotch-Brite™ Roloc™ Lehký brusný a Disc Pad opěrný talíř CF-HA, 150 mm, neperforovaný, S ULF

Č. pol.: 7100138330
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100138330
EAN/GTIN 50048011292958
Číslo výrobcu 7100138330
Číslo L L51710 314

Popis

Prevedenie:

S Ultra fine grade is effective for light to moderate cleaning, satin finishing, scratch blending and deburring
Conformability to access hard-to-reach and contoured areas
Non-woven 3D structure provides long life and consistent finishes
3M™ Hookit™ quick-change system provides fast and easy disc attachment and removal

Popis:

Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Hookit™ CF-HA je odolný dokončovacíDisc Pad opěrný talíř, který lze rychle vyměnit pomocí rychlovýměnného systému 3M™ Hookit™ a během používání bezpečně držet. NašeDisc Pad opěrný talíře se přizpůsobují nepravidelným povrchům a poskytují čistý, rovnoměrný povrch, který nepodřezává ani nepoškozuje základní materiál.

Charakteristika:

Stupeň jemnosti s Ultrafinine je účinný pro lehké až střední čištění, saténové úpravy, pro kompenzaci škrábanců a pro odstraňování otřepů
Dosáhnout těžko dostupných a tvarovaných oblastí díky jejich přizpůsobivosti
3D netkaná struktura zajišťuje dlouhou životnost a rovnoměrnou kvalitu povrchu

Poznámka:

Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials