Lamelový kotúč SLTT (ZA), kotúč zo sklenenej tkaniny na oceľ ⌀ 115 mm

Č. pol.: 565401

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 6,87 €
  • Od 10
    Od 5,72 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
333 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • optimalizované pre materiál: Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Patentovaná kosáková lamelová forma a usporiadanie umožňujú najvyššiu hustotu povrchu pre výnimočný výkon brúsenia a životnosť. Vysoko kvalitná konštrukcia na tanieri z oceľového plechu, príp. zo sklenej tkaniny pre nízkohlučné a nízkovibračné zaťaženie.
ZA: Čistý zirkónový korund na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.
ZA-Power: Špeciálna zmes zirkónového korundu s brúsne aktívnou povrchovou úpravou. Žiadne zanášanie a zosklievanie chladným brúsením.
CER: Najvyšší brúsny výkon, keramické zrno so samoostriacim účinkom. Žiadne zasklenie alebo prehriatie. Veľmi vhodný pre hranové brúsenie.
SiC: Mimoriadne hrubé zrno karbidu kremíka, žiadne upchávanie. Veľmi vhodné pre ALU a vláknové kompozity.

ZA: Čistý zirkónový korund na zmiešanej polyesterovej bavlnenej tkanine. Na základe otvoreného rozptylu zrna veľmi agresívne.

Použitie:

Pre najvyšší obrusovací výkon pri dlhej životnosti.

Poznámka:

Beztanierové vejárovité brúsne kotúče SLTflex pre mäkké brúsenie, opracovanie kútových zvarov atď., nájdete pod č. 566300 a nasl.