Hrubovací brúsny kotúč univerzálny

Č. pol.: 560010

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 4,09 €
  • Od 10
    Od 3,41 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 172 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Pre univerzálne použitie na INOX, oceľ a liatinu.

Specifikace:

28-A30R-BFX.