Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM*** RONDELLER® ⌀ 115 mm

Č. pol.: 560910

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 5,81 €
  • Od 25
    Od 4,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
877 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ; Liatina; Neželezné a pestré kovy
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Patentovaný hrubovací brúsny kotúč s vysokou flexibilitou, chladným brúsením, veľmi dobrým odvádzaním pilín a pokojným chodom pri malých emisiách hluku.
  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Použitie:

Univerzálne použiteľné pre oceľ, INOX (VA), liatinu, neželezné kovy a duroplasty, v plochom brúsení a na opracovanie plechových dielov a zvarov.