Hrubovací brúsny kotúč CerRapid

Č. pol.: 560005

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 8,33 €
  • Od 10
    Od 6,94 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
762 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Samoostriace keramické zrno (CER) a špeciálne vyladený vysoko výkonný spojovací systém umožňujú mnohonásobne vyšší brúsny výkon pri extrémne chladnom brúsení v porovnaní s bežnými hrubovacími rezacími kotúčmi (A).
  • Najvyššia produktivita vďaka najrýchlejšiemu úberu materiálu.
  • Optimálna rovnováha medzi extrémne mäkkým obrusovaním s minimálnou námahou a maximálnou trvácnosťou.
  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.

Specifikace:

CER24Q-BF.