{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Ozubení ZF714 | |
Brusivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Zrnitosť | 120 | |
Brúsna podložka | Laminátový kotúč | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Laminátový kotúč |
Číslo položky | 566430 120 | |
EAN/GTIN | 4018875997222 | |
Číslo výrobcu | 799722 |