• Dňa 20.05.2024 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Fíbrový kotúč XF 870 (CER) 24

Č. pol.: 566460 24

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    2,49 € / ks
  • Od 50 ks
    2,08 € / ks
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
946 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria XF870
Brusivo Keramické zrno s chladiacim aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE)
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 24
Brúsna podložka Laminátový kotúč
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ kotúčov 115 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 13 300 min-1
Druh produktu Laminátový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 566460 24
EAN/GTIN 4018875370483
Číslo výrobcu 737048

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
VSM XF 870 fibrový kotúč s veľmi vysokým a agresívnym brúsnym výkonom, výborná životnosť. Chladné brúsenie. Najlepšia vhodnosť pre všetky ocele, vysoko žiaruvzdorné Ni zliatiny a CrNi ocele.
Typ zrna: Keramické zrno s chladiacou brúsnou aktívnou povrchovou vrstvou (TOP SIZE).

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Zrnitosť Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka