Fíbrový kotúč XF 850 (CER) ⌀ 115 mm

Č. pol.: 566456

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 1,25 €
  • Od 50
    Od 1,04 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 661 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Hliník
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Vulkanizované vlákno odolné voči roztrhnutiu, ale veľmi pružné. Otvor 22,23 mm a priečne drážky.
Univerzálny fibrový kotúč VSM XF 850 s vysokým a agresívnym brúsnym výkonom s dlhou životnosťou. Chladné brúsenie. Veľmi vhodný pre všetky legované ocele a hliníkové zliatiny.
Druh zrna: ZA-keramické zmiešané zrno s aktívnym brúsnym povlakom (TOP SIZE).

Použitie:

Na uhlové brúsky s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s s brúsnymi kotúčmi č. 566650/6670. Na brúsenie rovných alebo zakrivených povrchov s vysokou flexibilitou.