• Tento tovar už nie je súčasťou nášho sortimentu.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Deliaci kotúč CUBITRON™ II EXTRA ÚZKY 125

Č. pol.: 563315 125

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    5,96 € / ks
  • Od 25 ks
    4,97 € / ks
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • odporúčaný uhol nábehu: 90

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™ II
Brusivo Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo Keramika
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 125 mm
Šírka kotúča 1 mm
⌀ otvora 22,23 mm
pre hrúbky materiálu 3 mm - 5 mm
odporúčaný uhol nábehu 90 Stupeň
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 563315 125
EAN/GTIN 5902658065040
Číslo výrobcu 7100094901

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne vysoký rezací výkon a životnosť vďaka presne tvarovanému keramickému zrnu v produktoch Cubitron™ II.
Najvyšší komfort pre používateľov vďaka veľmi mäkkému, sily šetriacemu rezaciemu procesu.

Použitie:

Pre najrýchlejšie rezanie bez hrotov s nízkym tepelným namáhaním a komfortné ergonomické vedenie rezu.
Na voľné rezanie na elektrických a stlačených vzduchových uhlových brúskach s maximálnou reznou rýchlosťou 80 m/s vc.

Specifikace:

A60S-BF.

Poznámka:

Hrúbka kotúča by mala predstavovať minimálne 20 % hrúbky materiálu, ktorý sa bude rozrezávať.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Cubitron™ II"