{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Cubitron™II | |
Brusivo | Cubitron™ II | |
Skratka pre brúsivo | Keramika | |
Zrnitosť | 60 | |
Brúsna podložka | tkaná podložka | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 125 mm | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska, excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567521 60 | |
EAN/GTIN | 30076308457045 | |
Číslo výrobcu | 7100113137 |