3M Xtract™ Cubitron™ II brusný kotouč s oky 710W, 85698, 240+, 225 mm x NH

Č. pol.: 7100293351
  • Minimálne množstvo objednávky 150 kusov
  • Kroky objednávky: 150 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100293351
EAN/GTIN 04064035086350
Číslo výrobcu 7100293351

Popis

Prevedenie:

Značka: Xtract™
Barva: fialová
Průmyslová odvětví: Příprava nátěrů // MRO // Speciální vozidla // Námořní doprava // Opravy karoserií a nátěrů // Všeobecný průmysl // Dřevozpracující průmysl // Doprava a doprava // Železniční doprava // Vojenský průmysl // Stavebnictví a konstrukce // Letecký průmysl // Kompozitní průmysl // Doprava a těžká technika.
Tvar výrobku: disk

Popis:

Špičkový výkon při řezání se snoubí se sběrem prachu v brusném kotouči 3M Xtract™ Cubitron™ II Mesh 710W. Tento prémiový síťový brusný kotouč má jedinečný brusný vzor na síťovém podkladu, který umožňuje prakticky bezprašné broušení s legendární technologií přesného zrnění 3M™. Na jeden kotouč zpracujete více dílů s menším množstvím prachu v prostředí, čímž zvýšíte produktivitu bez ohrožení zdraví pracovníků.

Charakteristika:

Špičkový brusný kotouč s mřížkou umožňuje prakticky bezprašné broušení
Přesná zrnitost 3M™, uspořádaná do jedinečného vzoru, zajišťuje špičkovou míru úběru a dlouhou životnost v oboru
Součást řady 3M Xtract™, která představuje špičkové řešení pro odstraňování prachu a vysoký výkon
Umožňuje čistší pracovní prostředí než tradiční děrované kotouče
Ideální pro širokou škálu materiálů a aplikací, včetně odstraňování materiálu a jemného obrábění
Zadní strana se suchým zipem pro rychlou a snadnou výměnu kotouče
K dispozici v řadě tříd od 80+ do 320+