{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | karbid kremíka (SiC) | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
⌀ hlavy | 40 mm | |
Dĺžka hlavy | 30 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
Dĺžka stopky | 40 mm | |
maximálne otáčky | 7 500 min-1 | |
Druh produktu | Leštiace teliesko |
Číslo položky | 552000 40 | |
EAN/GTIN | 4045197239990 |