{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Porovnanie zrnitosti | 280 | |
Stupeň jemnosti | jemná | |
⌀ hlavy | 40 mm | |
Šírka hlavy | 20 mm | |
⌀ stopky | 6 mm | |
odporúčané otáčky | 7 500 min-1 | |
maximálne otáčky | 14 000 min-1 | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 554970 40X20 | |
EAN/GTIN | 4045197241252 |