Ocieľka pre oceľ korund (A) hrubý / jemný 150X50

Č. pol.: 558815 150X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
480 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Korund
Zrnitosť 280/320; 100
Stupeň jemnosti hrubý / jemný
Šírka 50 mm
Výška 25 mm
Dĺžka 150 mm
Druh produktu Obťahovací kameň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 558815 150X50
EAN/GTIN 4260496535240

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, sklolaminát
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Keramicky spojené kombinované brúsky so stupňom tvrdosti O/P. Jedna strana hrubá na predbrúsenie, jedna strana jemná na dotiahnutie.
Korund v stredne tvrdom spojive. Dole normálny korund (A) zrno 100 (hrubé); hore zrno z ušľachtilého korundu 280 / 320 (jemné).

Použitie:

Na odhrotovanie, jemné brúsenie nerovností, vyhladzovanie hrán.

Poznámka:

Na žiadosť sú k dispozícii špeciálne leštiace kamene na egalizáciu.