Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Výškový prvok krátka 5

Č. pol.: 370094 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 7600z
Šírka T-drážky 14 mm
pre typ 5
Upevňovacia skrutka G M12
A 60 mm
B 44,5 mm
L 95 mm
Upevňovacia skrutka G1 M8
Druh produktu Výškový prvok

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 370094 5
Číslo výrobcu 554822

Popis

Prevedenie:

  • Kovaný medziprvok z legovanej kalenej ocele, čierne pozinkovaný.
  • Ďalšie výšky upínania sú možné zostavením viacerých výškových prvkov.

Rozsah dodávky:

Vrátane upevňovacej súpravy a skrutky s valcovou hlavou.