Permanentné magnetické skľučovadlo s paralelným delením pólov 160

Č. pol.: 380777 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ skľučovadla 160 mm
Výška 57 mm
Tolerancia výšky 0 / -1 mm
⌀ rozostupnej kružnice otvorov 142 mm
⌀ závitu 4×M8
Výška magnetického poľa 10 mm
Hmotnosť 8 kg
Menovitá prídržní sila 100 N/cm2
Opotrebiteľnosť pólovej dosky 6 mm
⌀ centrovania 125 mm
Hĺbka centrovania 4 mm
Paralelná pólová vzdialenosť 8+3 mm
možný centrovací otvor J 15×6 mm
Druh produktu Magnetické upínacie púzdro

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 380777 160
EAN/GTIN 2050001943699
Číslo výrobcu 244.11-160

Popis

Prevedenie:

Výkonný magnetický systém s neodymovými magnetmi a nízkou výškou magnetického poľa. Silu magnetu je možné plynule nastaviť.

Použitie:

Na brúsenie a sústruženie.
Na upnutie malých a tenkých až veľkých obrobkov.

Poznámka:

Možno zapracovať strediaci otvor „J“.