{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | 13-3/8 | |
Rozsah upínania | 1,5 mm - 13 mm | |
Vonkajší ⌀ | 43,1 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v otvorenom stave | 63 mm | |
Dĺžka vŕtacej hlavy v zatvorenom stave | 74 mm | |
Upínač | 3/8-24 palec | |
maximálny výkon stroja | 1 100 W | |
Radiálne zablokovanie | Áno | |
Druh produktu | Vŕtacie skľučovadlo bez použitia kľúča |
Číslo položky | 342207 13-3/8 | |
EAN/GTIN | 4045197966018 |