{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Označenie výrobcu | CP3550-120AA5 | |
Výstupný výkon | 1 100 W | |
maximálne otáčky | 12 000 min-1 | |
maximálna potreba vzduchu | 1 560 l/min | |
Pripojovací závit | NPT | |
Pripojenie stlačeného vzduchu | 3/8 palec | |
maximálne vibrácie podľa EN | 9,8 m/s2 | |
odporúčaná veľkosť hadice (vnútorný ⌀) | 13 mm | |
maximálny ⌀ kotúčov | 125 mm | |
Hmotnosť | 1,9 kg | |
Pracovná hlučnosť | 84 dB(A) | |
Druh produktu | Uhlová brúska |
Číslo položky | 079315 3550-120 | |
EAN/GTIN | 015451780425 | |
Číslo výrobcu | 6151607780 |